{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | KS 18 LTX 66 BL | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 4 800 min-1 | |
⌀ pilového listu | 165 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu 90° | 66 mm | |
Maximální hloubka řezu 45° | 43 mm | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 4,5 kg | |
Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078186 KS18LTX66 | |
EAN / GTIN | 4061792192157 | |
Číslo výrobce | 611866810 |