{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | ASTS 18-26 AS | |
ID výrobce | ST 18 L 90 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Počet zdvihů | 750 min-1 - 3 000 min-1 | |
Maximální tloušťka řezání oceli | 10 mm | |
Maximální tloušťka řezání dřeva | 90 mm | |
Nastavení pokosu | ano | |
Kyvný zdvih | 4násobný | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 8,7 m/s2 | |
Konstrukce | ve tvaru tyče | |
Zvláštní znaky | malý obvod rukojeti | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano, Metabo Quick | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078185 ST18L90 | |
EAN / GTIN | 4061792256170 |