Rovinná fréza na obrábění kovů PFM17

Artiklové číslo: 078162 PFM17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Volnoběžné otáčky 8 000 min-1 - 12 600 min-1
    Jmenovitý výkon 1 700 W
    Odevzdaný výkon 970 W
    Zdroj energie síťový provoz
    Odstupňování nastavení hloubky frézování 0,1 mm
    Maximální vibrace dle EN 4,1 m/s2
    Hladina akustického tlaku 91 dB(A)
    Hladina akustického výkonu (LwA) 102 dB(A)
    Jemný rozběh ano
    Blokování opakovaného rozběhu ano
    Hmotnost 4,6 kg
    Délka kabelu 3,6 m
    Vypínač ano
    Jmenovité napětí 230 V
    Obal Metabox
    Druh produktu Fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078162 PFM17
    EAN / GTIN 4061792210349

    Popis

    Provedení:

    • Rychlé a čisté odstranění svarů v jednom kroku s nově navrženou rovinnou frézou na obrábění kovů.
    • Při čelním frézování vznikají malé kovové třísky (žádný kovový prach, který zdraví škodlivý).
    • Ovladač One-touch Controller: patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm.
    • Připraveno k použití během několika sekund díky magnetické vodicí liště upevňované bez nářadí (délka 50 cm, možnost rozšíření).
    • Jednoduchá a pohodlná výměna vyměnitelných destiček na frézovací hlavě.
    • Úzká část pro uchopení a velká oblouková rukojeť s možností nastavení bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení.
    • Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VTC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
    • Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
    • Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení.

    Rozsah dodávky:

    • Magnetická vodicí lišta (délka 50 cm)
    • 3 tvrdokovové břitové destičky Universal
    • Oblouková rukojeť
    • Šroubovák na šrouby Torx 15
    • Šroubovák vel. 4 s rukojetí T
    • Otevřený klíč vel. 10
    • metaBOX 280 L

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku