Sada vyměnitelných břitových destiček 6430200201

Artiklové číslo: 078138 6430200201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 078124 vel. AKFH18-5
Poloměr 2,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička k odjehlení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078138 6430200201
EAN / GTIN 4014586441023
Číslo výrobce 64302002010

Popis

Provedení:

Sada 10 ks. vyměnitelných břitových destiček SX-B12 pro univerzální použití (ocel, frézovací ušlechtilé oceli).

Vhodné pro:

Vhodné pro akumulátorovou hranovací frézu 078124 AKFH18-5.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku