Provedení:
Ohraňovací frézka na fazetky o výšce až 15 mm pro úpravu svarů.
- Nastavení hloubky frézování bez nářadí v krocích po 0,1 mm. (0 mm až 15 mm)
- Přesné nastavení úhlu zkosení.
- Kontrolovaná práce díky vodicím deskám s velkou plochou.
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
Systém One-touch Controller. Patentované nastavení hloubky frézování bez nářadí v krocích po 0,1 mm. Aretační body pro rychlé nastavení a proti nechtěné změně nastavení hloubky frézování při práci. Přesné nastavení úhlu zkosení hrany přímo pomocí vodicích desek. Univerzální frézovací hlava se třemi tvrdokovovými břitovými destičkami pro všechny úhly zkosení 0 až 90°. Kontrolovaná práce díky vodicím deskám s velkou plochou. Dorazový váleček pro vedení na trubkách pro snadnou úpravu svaru. Oblouková rukojeť s nastavením bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení. Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost. Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem; pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní. Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění. Uživatel je při práci chráněn bočními plechy k odvádění třísky. Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení. Obrázek pro ilustraci.
K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.
Rozsah dodávky:
3 tvrdokovové břitové destičky Universal, dorazový válec, 2 šroubováky, otevřený klíč vel. 10, rukojeť, metaBox.
3 tvrdokovové vyměnitelné destičky Universal, dorazový váleček, rukojeť a metaBOX 185 L.
Poznámka: