• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Přístroj pro odjehlování a srážení hran, Typ: EKF300

Artiklové číslo: 078121 EKF300
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce EKF300
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 500 W
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Hmotnost 4 kg
Délka 310 mm
Šířka 138 mm
Výška 295 mm
Síťové napětí 230 V
Fazetka 30°
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078121 EKF300
EAN / GTIN 4250187507229
Číslo výrobce EKF 300.3
Manufacturer BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Popis

Provedení:

Stroj pro srážení hran s pozvolným rozběhem a tepelnou ochranou v kompaktní konstrukci pro obrábění rovných hran, vnitřních a vnějších poloměrů a otvorů od ⌀ 22 mm. Přesné nastavení dovoluje lehké srážení hran při odjehlování i široké fazetky. S vylepšenou frézovací hlavou pro menší řezné síly.
Fazetka 30° − plynule nastavitelná šířka 0 - 5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně frézy, 3 TK vyměnitelných destiček, sběrače třísek č. 084520, přepravního kufříku.

Poznámka:

Pro vodicí váleček je požadována min. výška hrany obrobku 2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku