Akumulační vykružovací nůžky, Typ: 71321161

Artiklové číslo: 078108 71321161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce ABLK 18 1.6 E AS
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 1,6 mm
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 0,7 mm
Poloměr nejmenší křivky 30 mm
Řezná rychlost 1,9 m/min
Šířka řezu 5 mm
Hmotnost 2,1 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Druh produktu Vykružovací nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078108 71321161
EAN / GTIN 4014586898568

Popis

Provedení:

  • Velmi nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.
  • Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu razníku a matrice bez použití nářadí.
  • Pracovní směr lze změnit bez použití nástrojů.
Akumulátorové vykružovací nůžky pro mobilní použití.
  • Optimální manipulace i za obtížných pracovních podmínek díky úzké konstrukci.
  • Velmi vhodné pro trapézové plechy do tloušťky 1,3 mm a do hloubky žlábku 85 mm.

Flexibilní vykružovací nůžky s vysokou manévrovatelností pro tenké plechy, trapézové plechy, vlnité plechy a profily.

Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX bez akumulátoru a beznabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073851 – č. 073858 nebo základní sadu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku