{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ HB 12 V | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Maximální řezný výkon pro hliník | 2,1 mm | |
Maximální řezný výkon pro ocel | 1,6 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 40,7 mm | |
Šířka řezu | 5 mm | |
Hmotnost | 1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 1,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vykružovací nůžky |
Katalogové číslo | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |