Zkoušečka soustřednosti s válečkovými bloky Deska: 700 x 180 mm 4 - 60 mm

Artiklové číslo: 0780206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0780206
EAN / GTIN 4029713060466
Číslo výrobce 0780206

Popis

Provedení:

  • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
  • se dvěma válečkovými podpěrami
  • Rychloupínací zařízení upínací pákou
  • S drážkou T a podpěrou sloupku
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm
  • Jemné nastavení

Popis:

Měřidlo soustřednosti s válečkovými bloky, deska 700 x 180 mm, podle DIN 876-1, tolerance soustřednosti 0,005 mm, s T-drážkou a měřicím stojanem, držák měřicí sondy: Ø 8 mm, válečkové bloky 100 mm, ložná plocha 4 - 60 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku