Zkoušečka soustřednosti s válečkovými bloky Deska: 350 x 110 mm 3 - 30 mm

Artiklové číslo: 0780201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0780201
    EAN / GTIN 4029713060442
    Číslo výrobce 0780201
    L-číslo L40510 2358

    Popis

    Provedení:

    • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
    • se dvěma válečkovými podpěrami
    • Rychloupínací zařízení upínací pákou
    • S drážkou T a podpěrou sloupku
    • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm
    • Jemné nastavení

    Popis:

    Zkoušečka házivosti s válečkovými bloky, deska 350 x 110 mm, podle DIN 876-1, tolerance házivosti 0,005 mm, s T-drážkou a měřicím stojanem, držák měřicí sondy: Ø 8 mm, válečkové bloky 65 mm, ložisková plocha 3 - 30 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku