Zametací stroj KM7030CBP

Artiklové číslo: 078004 KM7030CBP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pracovní šířka s postranními smetáky 700 mm
    Hmotnost netto 48 kg
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Příkon 195 W
    Napětí akumulátorů 12 V
    Maximální doba trvání provozu 150 min
    Nádoba objem 30 l
    Délka 1 200 mm
    Šířka 770 mm
    Výška 1 050 mm
    Druh produktu Podlahový čisticí přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078004 KM7030CBP
    EAN / GTIN 4039784718098
    Číslo výrobce 1.517-213.0

    Popis

    Provedení:

    Ruční zametací stroj s elektrickým pohonem zametacích válců a postranních smetáků pro rovnoměrné a dobré zametání v levých a pravých zatáčkách. Univerzální kartáče pro vnitřní a vnější čištění, prachový filtr s odsáváním, robustní plastový rám, snadno nastavitelný hlavní zametací válec a plynule nastavitelný postranní smeták.
    • Integrované odsávání
    • Napájení z akumulátoru
    • Poháněný postranní smeták a zametací válec

    Ručně vedený podlahový mycí stroj pro celou řadu aplikací a různé velikosti plochy. Volitelně provedení napájení ze sítě nebo z baterie. Vysoká produktivita a šetrná spotřeba.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku