Mycí stroj s odsáváním BR4522CBP

Artiklové číslo: 078002 BR4522CBP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podlahový čisticí přístroj
Pracovní šířka kartáčů 450 mm
Pracovní šířka vysavačů 500 mm
Délka 970 mm
Šířka 550 mm
Výška 1 115 mm
Maximální plošný výkon 1 800 m2/h
Minimální přítlačný tlak kartáče 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Otáčky kartáče 750 min-1 - 1 000 min-1
Příkon 550 W
Hmotnost včetně příslušenství 51,7 kg
Napětí akumulátorů 25,2 V
Kapacita akumulátoru 42 Ah
Objem nádrže na čerstvou vodu 22 l
Objem nádrže na špinavou vodu 22 l
Zdroj energie Provoz s akumulátorem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Číslo výrobce 1.783-466.0

Popis

Provedení:

Ideální na velké, silně obsazené plochy: Velmi pohyblivý, mycí stroj s odsáváním a s provozem na baterie BR 45/22 Bp. S otočnou hlavou válcového kartáče a technologií KART.
Ručně vedený podlahový mycí stroj pro celou řadu aplikací a různé velikosti plochy. Volitelně provedení napájení ze sítě nebo z baterie. Vysoká produktivita a šetrná spotřeba.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku