Mycí stroj s odsáváním BR4010CADV

Artiklové číslo: 078001 BR4010CADV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podlahový čisticí přístroj
Pracovní šířka kartáčů 400 mm
Pracovní šířka vysavačů 400 mm
Délka 520 mm
Šířka 470 mm
Výška 1 150 mm
Maximální plošný výkon 400 m2/h
Minimální přítlačný tlak kartáče 100 g/cm3 - 200 g/cm3
Otáčky kartáče 1 100 min-1
Příkon 2 300 W
Hmotnost včetně příslušenství 30 kg
Objem nádrže na čerstvou vodu 10 l
Objem nádrže na špinavou vodu 10 l
Frekvence sítě 50 Hz
Síťové napětí 220 V - 240 V
Zdroj energie Síťový provoz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078001 BR4010CADV
EAN / GTIN 4039784541498
Číslo výrobce 1.783-311.0

Popis

Provedení:

BR 40/10 C – nejhospodárnější stroj ve své třídě. Tento kompaktní a výkonný stroj má pracovní šířku 400 mm a objem nádrže 10 l. Varianta Advance je dodatečně vybavena přepravními kolečky a přestavením přítlačného tlaku kartáčů.
Ručně vedený podlahový mycí stroj pro celou řadu aplikací a různé velikosti plochy. Volitelně provedení napájení ze sítě nebo z baterie. Vysoká produktivita a šetrná spotřeba.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku