Stěrka pevná, Délka stěrky: 61mm

Artiklové číslo: 077874 61
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka stěrky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínač nástroje SL
Druh produktu Špachtle, stěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077874 61
EAN / GTIN 4014586389691
Číslo výrobce 63903226210

Popis

Provedení:

K odstraňování odolných starých laků, zbytků lepidel, koberců, lepidla na obkládačky a podkladních vrstev.

Vhodné pro:

Všechny nástroje Multitool FEIN s upínači Starlock Plus nebo Starlock Max. A také pro všechny Multitools od dalších výrobců s upínačem Starlock Plus nebo Starlock Max.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku