Segmentový pilový list, diamant, ⌀ pilového listu: 90mm

Artiklové číslo: 077868 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pilového listu (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: CFK, GFK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál CFK, GFK
Pro materiál CFK, GFK
Upínač nástroje SLP
⌀ pilového listu 90 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077868 90
EAN / GTIN 4014586390666
Číslo výrobce 63502188210

Popis

Vhodné pro:

Všechny nástroje Multitool FEIN s upínači Starlock Plus nebo Starlock Max. A také pro všechny Multitools od dalších výrobců s upínačem Starlock Plus nebo Starlock Max.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku