Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný 100 mm

Artiklové číslo: 077839 100
Nastavit cenu 5 ks (CZK 1116,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pilového listu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5
Materiál Plech do 1mm, plasty, GFK, dřevo, tmel, barevné kovy
Upínač nástroje SLP
⌀ pilového listu 100 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077839 100
EAN / GTIN 4014586389561
Číslo výrobce 63502175230

Popis

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku