MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

Artiklové číslo: 077824 72297264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Označení výrobce MM 300 Plus Start
    Zdroj energie síťový provoz
    Upínač nástroje Starlock, Starlock Plus
    Počet kmitů 11 000 min-1 - 20 000 min-1
    Amplituda (oscilační pohyb) 2 × 1,6 stupeň
    Příkon 250 W
    Hmotnost 1,4 kg
    Délka kabelu 5 m
    Druh produktu Oscilátory

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077824 72297264
    EAN / GTIN 4014586898094

    Popis

    Provedení:

    Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s upínačem nástrojů Starlock (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).
    • Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).
    • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.
    • Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.
    • Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.

    Díky upínači nástrojů Starlock Plus máte přístup k asi 100 příslušenství FEIN výkonnostní třídy Starlock a Starlock Plus.
    MultiTool pro přestavbu a renovaci se základním vybavením k řezání dřeva, kovů, sádrokartonu a plastů.

    Rozsah dodávky:

    1× plastový kufr na nářadí, 1× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list Universal E-Cut (44 mm).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku