Provedení:
Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s
upínačem nástrojů Starlock (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).
- Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).
- Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.
- Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.
- Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.
Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
Rozsah dodávky:
2× pilový list E-Cut Standard zakřivený (35 mm), 2× pilový list E-Cut Standard zakřivený (65 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1× segmentový pilový list z tvrdého kovu, 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× řezací nůž hřibového tvaru, 1× multifunkční nůž, 1× brusná deska děrovaná, 10× brusný list děrovaný (K 60, 80, 120, 180), 1× odsávací zařízení, 1× plastový kufr na nářadí (L-Boxx 136). Verze 0 (bez akumulátoru).