{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Označení výrobce | M18 FAP180-502X | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Příkon | 1 400 W | |
Rozsah otáček | 360 min-1 - 2 200 min-1 | |
Upínač nástroje | M14 | |
Maximální ⌀ leštícího nástroje | 180 | |
Hmotnost | 2 kg | |
Druh produktu | Lesticka |
Katalogové číslo | 077773 M18FAP180 | |
EAN / GTIN | 4002395144525 | |
Číslo výrobce | 4933451550 |