Bruska na koutové svary základní nástroj BME18

Artiklové číslo: 077770 BME18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Počet obsažených akumulátorů 2
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Maximální počet otáček 1 700 min-1 - 3 760 min-1
Maximální ⌀ nástroje 125 mm
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Bruska na koutové svary

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Číslo výrobce 504505

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový základní motor TRINOFLEX 18 V k opracování kovových povrchů.
  • Vysoce zatížitelný, bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti.
  • Jedinečný adaptér nástroje s rychlospojkou k výměně čtyř systémových adaptérů bez nástrojů pro sanitaci a pásové brusky na trubky, k broušení s pásovým pilníkem nebo bruskou na koutové svary.

Rozsah dodávky:

Verze bez adaptéru, včetně 2 × akumulátorů 18 V / 5,0 Ah, nabíječky a L-Boxx® 238.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete pod č. 566994 a č. 566996.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku