Elektronický pásový pilník BFE9-20

Artiklové číslo: 077720 BFE9-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: box z ocelového plechu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal box z ocelového plechu
    Označení výrobce BFE 9-20
    Zdroj energie síťový provoz
    Příkon 950 W
    Maximální rychlost pásu 9 m/s - 20 m/s
    Šířka pásma 6 mm - 19 mm
    Délka pásma 457 mm
    Hmotnost 1,8 kg
    Délka kabelu 4 m
    Druh produktu Pásové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077720 BFE9-20
    EAN / GTIN 4007430298829
    Číslo výrobce 602244500

    Popis

    Provedení:

    Výkonný, kompaktní pásový pilník pro broušení, satinování a odjehlování na těžko dostupných místech.
    • Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.
    • Brusný nástavec otočný o 270° pro nastavení do libovolné pracovní polohy bez použití nástrojů.
    • Profilovaná hnací kladka: Snižuje prokluz brusného pásu.
    • Výměna brusného pásu bez použití nástrojů a nastavitelné vodítko pásu.
    • Elektronický pozvolný rozběh.
    • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
    • Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.

    Rozsah dodávky:

    Přídavná rukojeť, přepravní box z ocelového plechu, rameno brusného pásu (6, 13, 19 mm), 10 brusných pásů (6×457 mm; P60), 10 brusných pásů (6×457 mm; P120), 10 brusných pásů (19×457 mm; P60), 10 brusných pásů (19×457 mm; P120), 4 rounové pásy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku