{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh produktu | Pásový pilník | |
Označení výrobce | M12 FBFL13 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Rozsah otáček | 0 - 14 500 | |
Rychlost pásu | 0 m/min - 1 105 m/min | |
Šířka brusného pásu | 13 mm | |
Délka brusného pásu | 457 | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 1,69 m/s2 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 |
Katalogové číslo | 077717 M12FBFL13 | |
EAN / GTIN | 4058546412456 |