{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah otáček | 2 700 min-1 - 8 500 min-1 | |
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | Základní sada RS17-70 E Start-Set | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Šířka pásma | 20; 40 mm | |
Délka pásma | 815 mm | |
Obrobitelný ⌀ trubky | 8 mm - 80 mm | |
Hmotnost | 4,64 kg | |
Maximální rychlost pásu | 9 mm/s - 27 mm/s | |
Délka kabelu | 4 m | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Druh produktu | Pásová bruska na trubky | |
Jmenovité napětí | 230 V |
Katalogové číslo | 077715 72227561 | |
EAN / GTIN | 4014586895871 |