Úhlová leštička WPO 72214950

Artiklové číslo: 077712 72214950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce Základní sada WPO z ušlechtilé oceli
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 200 W
Rozsah otáček 900 min-1 - 2 500 min-1
Upínač nástroje M14
Maximální ⌀ leštícího nástroje 250 mm
Hmotnost 2,4 kg
Maximální vibrace dle EN 3,5 m/s2
Druh produktu Lesticka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Číslo výrobce 72214950010

Popis

Provedení:

  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální využití nasazeného nástroje.
  • S upínacím trnem lze použít jako plnohodnotný hladicí stroj pro podélné leštění.
  • Nejvyšší stabilita otáček při každém zatížení v celém rozsahu nastavení.
  • Blokování samovolného rozběhu proti nekontrolovanému opětovnému spuštění po přerušení přívodu proudu.

Rozsah dodávky:

Fein úhlová leštička WPO 14-25E, přídavná rukojeť.
1 transportní kufřík, 1 držák (otočný), ochranný třmen, upínací trn pro válce a role s vícenásobnou klínovou drážkou (100 mm), elastický brusný válec, (100×100 mm, zrno 60), lamelový válec s rounem (100×100 mm, zrno 180), opěrný talíř se suchým zipem (⌀ 115 mm, M14), 1 brusné rouno s vlnitým skladem 30×150 mm, upínací trn 15–50 mm, 10 brusných roun se suchým zipem (⌀ 115 mm jemná).

Zvláštní příslušenství:

Standardní sada na plochy č. 077718 vel. F, satinovací sada na profily, č. 077718 vel. S, lešticí sada, č. 077718 vel. P, sada na trubky, č. 077718 vel. R.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku