{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GIS 150 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | |
Šířka pásma | 150 mm | |
Délka pásma | 2 000 mm | |
Hmotnost | 86 kg | |
Celková délka | 970 mm | |
Celková šířka | 540 mm | |
Celková výška | 1020 mm | |
Druh produktu | Pásové brusky |
Katalogové číslo | 077612 790230 | |
EAN / GTIN | 2050001681485 | |
Číslo výrobce | 79023050443 |