Úložný stůl na nástroje levý AT2

Artiklové číslo: 077519 AT2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce AT2
    Vhodný pro stroj DS15
    Druh produktu Úložný stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077519 AT2
    EAN / GTIN 2050001674159
    Číslo výrobce AT2

    Popis

    Provedení:

    Masivní úložný stůl na nástroje s úhlovým dorazem. Sklopný mezi – 5° a +15°. Úhlový doraz nastavitelný na 2×90°.

    Poznámka:

    Pro použití s úložným stolem na nástroje je potřebný brusný kotouč s vybráním (např. tvar 5). Vhodné ochranné štíty najdete pod č. 077509. Není kompatibilní s dvojitou bruskou včetně odsávání č. 077514.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku