{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | DS12/250A | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 730 W | |
Maximální počet otáček | 1 450 min-1 | |
⌀ brusného kotouče D | 250 mm | |
Šířka brusného kotouče T | 32 mm | |
⌀ otvoru brusného kotouče H | 51 mm | |
Dopravní výkon odsávání | 6 m3/min | |
Hmotnost | 115 kg | |
Druh produktu | Dvojitá bruska |
Katalogové číslo | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Číslo výrobce | DS12/250A |