Strojní stojan DS04

Artiklové číslo: 077513 DS04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro stroj Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnost 28 kg
    Vhodný pro stroj DS04
    Druh produktu Stojan

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077513 DS04
    EAN / GTIN 2050001673961

    Popis

    Provedení:

    Stabilní stojan stroje s nepatrnými vibracemi s nádobou na vodu pro dvojitou brusku Rema-DS.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku