Dvojitá bruska DS, 400 V DS12/250

Artiklové číslo: 077512 DS12/250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DS12/250
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 730 W
Maximální počet otáček 1 450 min-1
⌀ brusného kotouče D 250 mm
Šířka brusného kotouče T 32 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 51 mm
Hmotnost 47 kg
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077512 DS12/250
EAN / GTIN 2050001673947
Číslo výrobce DS12/250

Popis

Provedení:

Motor s velmi tichým chodem zaručuje i při trvalém provozu dlouhou životnost. Dodávka bez brusných kotoučů.
Velmi robustní dvojité brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku