{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | DS04/150 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 250 W | |
Maximální počet otáček | 2 900 min-1 | |
⌀ brusného kotouče D | 150 mm | |
Šířka brusného kotouče T | 25 mm | |
⌀ otvoru brusného kotouče H | 25,4 mm | |
Hmotnost | 14 kg | |
Druh produktu | Dvojitá bruska |
Katalogové číslo | 077511 DS04/150 | |
EAN / GTIN | 2050001741257 | |
Číslo výrobce | DS04/150 |