{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | HFW 9-125 | |
Příkon | 850 W | |
Maximální počet otáček | 7 100 min-1 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 33 mm | |
Hmotnost | 2,5 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 4 m/s2 | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077412 782086 | |
Číslo výrobce | 78208660000 |