{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | DEROS II | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Počet kmitů | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Oscilační zdvih | 2,5 mm | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Příkon | 400 W | |
⌀ brusného talíře | 150 mm | |
Hmotnost | 1 kg | |
Druh produktu | Excentrické brusky |
Katalogové číslo | 077335 625 | |
EAN / GTIN | 6416868231274 |