{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh produktu | Pásové brusky | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rychlost pásu | 230 m/min - 410 m/min | |
Brusná plocha | 90 × 135 mm | |
Hmotnost bez akumulátoru | 3,9 kg | |
Šířka brusného pásu | 75 mm | |
Délka brusného pásu | 457 | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 |
Katalogové číslo | 077331 M18FBTS75 | |
EAN / GTIN | 4058546374082 |