{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | EX150ES | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Počet kmitů | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Oscilační zdvih | 3,2 / 6,4 mm | |
Maximální vibrace dle EN | 8,5 m/s2 | |
Příkon | 440 W | |
⌀ brusného talíře | 150 mm | |
Hmotnost | 2,8 kg | |
Druh produktu | Excentrická bruska |
Katalogové číslo | 077321 EX150ES | |
EAN / GTIN | 4002395135479 | |
Číslo výrobce | 4935443290 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |