{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | M18BOS125-502B | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Počet kmitů | 14 000 min-1 - 24 000 min-1 | |
Oscilační zdvih | 2,4 mm | |
⌀ brusného talíře | 125 mm | |
Hmotnost | 1,6 kg | |
Druh produktu | Excentrická bruska |
Katalogové číslo | 077319 M18BOS125 | |
EAN / GTIN | 4058546221744 | |
Číslo výrobce | 4933464229 |