Provedení:
Plochá akumulátorová excentrická bruska s ergonomickým designem a nízkou hmotností pro práci, která neunaví.
- Příjemné vedení brusky blízko povrchu díky nízké konstrukční výšce.
- Plynulá regulace otáček pro práci s otáčkami odpovídajícími použitému materiálu.
- Práce s nízkými vibracemi díky hladkému chodu.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.
- Pozvolné spuštění minimalizuje povrchové vady při nasazení.
- Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost broušení i při nepřetržitém provozu.
- Brusné kotouče se soustavou otvorů pro efektivní odsávání a delší životnost brusiva.
- S textilním sáčkem na prach se snadným vyprázdněním pro práci bez vysavače.
- Lze připojit k univerzálnímu vysavači pomocí spojovacího hrdla 630798000.
- Brzdy motoru a kotouče umožňují rychlé odložení stroje.
- Odnímatelný chránič chrání přilehlé plochy a prodlužuje životnost brusného kotouče.
- S upevňovacím bodem pro popruhy pro zabezpečení nástroje proti pádu pro práci ve velkých výškách.
Výhoda:
100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Včetně brusného kotouče, 1× brusný papír, sáček na prach, šestihranný klíč, bez akumulátori a nabíječky.
Poznámka:
Vhodný brusný kotouč 8násobně děrovaný zboží č.
567745 a ABRANET zboží č.
567802.
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073870 −
073890.