{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GGS 18V20 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 24 000 min-1 | |
Maximální ⌀ upínacích kleštin | 8 mm | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Elektronická předvolba otáček | ne | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 077267 GGS18V-20 | |
EAN / GTIN | 4059952623832 | |
Číslo výrobce | 06019B5401 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |