Rovná bruska pistolová akumulátorová, Typ: GWG12V-50

Artiklové číslo: 077260 GWG12V-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GWG 12V-50 S
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Rozsah otáček 5 000 min-1 - 15 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 50 mm
Maximální ⌀ upínacích kleštin 6 mm
Hmotnost 0,53 kg
Samočinné vypínání ne
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077260 GWG12V-50
EAN / GTIN 4059952634166
Číslo výrobce 06013A7001

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová bruska pro kotouče o průměru 50 mm. Spouštěcí spínač s proměnnou rychlostí a pět různých režimů rychlosti umožňují optimální regulaci otáček.
Kompaktní, akumulátorová a výkonná – 12V bruska pro širokou škálu aplikací.
  • Vysoký výkon pro rychlé výsledky práce: Vysoce výkonný bezkomutátorový motor a trvale vysoký krouticí moment pro vysokou produktivitu.
  • Práce bez únavy i ve stísněných prostorách: Extrémně lehký a kompaktní design s malou velikostí rukojeti pro snadné broušení.
  • Dokonalé řízení otáček pro různé aplikace a optimální výsledky: Spouštěcí spínač s proměnnou rychlostí a pět různých režimů rychlosti zajišťují optimální regulaci otáček.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky, 1× kleština 6 mm.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče (CER) najdete od č. 554012, čisticí kotouče a kotouče na hrubé čištění pod č. 554050; 554051; 554054 a 554055.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku