{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AGV24-230GEProTector | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 2 400 W | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 2,7 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 230 mm | |
Maximální hloubka řezu | 68 mm | |
Hmotnost | 5,5 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Autobalancer | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Číslo výrobce | 4933402330 |