{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WS 22-230 | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 2 200 W | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 8,7 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 230 mm | |
Maximální hloubka řezu | 68 mm | |
Hmotnost | 5,2 kg | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Samočinné vypínání | ano | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Pozvolný rozběh; Ochrana proti rozběhu; Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077155 4935431730 | |
EAN / GTIN | 4002395194902 |