{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WE 26-230 MVT Quick | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 2 600 W | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 6,4 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 230 mm | |
Maximální hloubka řezu | 65 mm | |
Hmotnost | 6,3 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Ochrana proti rozběhu; Pozvolný rozběh | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Číslo výrobce | 606475000 |