Úhlová bruska AGV17-180

Artiklové číslo: 077147 AGV17-180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AGV17- 180XCProTector / tlačítko bdělosti
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 750 W
Maximální počet otáček 7 600 min-1
Maximální vibrace dle EN 7,4 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 180 mm
Maximální hloubka řezu 58 mm
Hmotnost 3,1 kg
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Konstantní elektronika, FIXTEC
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Číslo výrobce 4933432270

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 180 mm:
  • Motor ProTector 1750 W s konstantní elektronikou, ochranou proti přetížení, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu, chráněný proti prachu.
  • Přídavná rukojeť AVS s tlumením vibrací, funkcí Anti-KickBack a ochranou proti opakovanému rozběhu pro rozsáhlou ochranu uživatele.
  • Výměna kotoučů bez nářadí díky aretaci vřetena a upínací matici FIXTEC (včetně).

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, 4m síťového kabelu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku