Úhlová bruska GWS 24-180LVI

Artiklové číslo: 077146 24-180LVI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GWS 24-180 LVI
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 400 W
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 5,5 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 180 mm
Maximální hloubka řezu 54 mm
Hmotnost 5,4 kg
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Otočná rukojeť se třmenem
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Číslo výrobce 0601892F00

Popis

Provedení:

Silná úhlová bruska 180 mm:
  • Výkonný motor 2400 W s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.
  • Vysoká ochrana uživatele díky hlavní a přídavné rukojeti Vibration-Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.
  • Otočná rukojeť se třmenem pro optimální broušení a dělení.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, upínací sady.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku