{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WEF 15-125 Quick | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 550 W | |
Volnoběžné otáčky | 11 000 min-1 | |
Připojovací závit | M14 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
Délka kabelu | 4 m | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zvláštní znaky | Rychlovýměnný systém | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077136 WEF15-125 | |
EAN / GTIN | 4007430275707 | |
Číslo výrobce | 613082000 |