{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Označení výrobce | M18FLAG230XPDB-121C | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 230 mm | |
Maximální hloubka řezu | 65 mm | |
Hmotnost | 5,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 8,7 m/s2 | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Zvláštní znaky | Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; FIXTEC | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077135 M18FLAG | |
EAN / GTIN | 4058546220600 | |
Číslo výrobce | 4933464115 |