Úhlová bruska WEPBA19125

Artiklové číslo: 077132 WEPBA19125
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WEPBA 19-125 Q DS
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 1 900 W
Volnoběžné otáčky 11 000 min-1
Připojovací závit M14
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2,7 kg
Délka kabelu 4 m
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Rychlovýměnný systém
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077132 WEPBA19125
EAN / GTIN 4061792224803
Číslo výrobce 613114000

Popis

Provedení:

Vy definujete limity - ne Váš stroj.
Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití.
Systém je vybaven pro průmyslové použití výkonnou technologií M-Brush 1 900 wattů (bezúdržbové uhlíkové kartáčky s 3násobnou životností pro celou životnost stroje).
  • Integrovaný systém Autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace přenášené do rukou a ramen, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů.
  • Ergonomický pádlový spínač s funkcí kontroly bdělosti obsluhy.
  • Nejrychlejší brzdový systém pro nejvyšší ochranu uživatele: Patentovaná mechanická brzda kotouče zastaví kotouč po vypnutí i v případě výpadku napájení během 2 sekund.
  • Ocelové očko pro zajištění při práci ve velkých výškách.
  • Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.
  • Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Polohu skříně převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.
  • Konstantní otáčky pod zatížením.
  • Delší životnost, vyšší výkon: Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.
  • Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí stisknutím tlačítka se systémem Metabo M-Quick.
  • Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.
  • Přídavná rukojeť s nízkými vibracemi Metabo VibraTech (MVT).

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroucení, upínací sadou, přídavnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku