Ochranny kryt pro WS-125 GUARD-125

Artiklové číslo: 077122 GUARD-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ GUARD-125
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077122 GUARD-125
EAN / GTIN 4002395844326
Číslo výrobce 4931428711

Popis

Vhodné pro:

Úhlová bruska č. 077121 č. WS9-125, WS10-125S, WS13125SXE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku