Kompaktní úhlová bruska WS13125SXE

Artiklové číslo: 077121 WS13125SXE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WS13125SXE
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 300 W
Maximální počet otáček 2 600 min-1 - 11 000 min-1
Maximální vibrace dle EN 7,5 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 32 mm
Hmotnost 2,4 kg
Samočinné vypínání ne
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky M14, FIXTEC
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077121 WS13125SXE
EAN / GTIN 4002395151271
Číslo výrobce 4935451309

Popis

Provedení:

AEG − kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm. Silné a ergonomické úhlové brusky s úzkou kompaktní konstrukcí.
  • Bezpečnostní aretace vřetena.
  • Síťový kabel 4 m.
  • Ložiska a spínač chráněné proti prachu.
  • Brusná hlava otočná v 90° krocích, pro obsluhu levou a pravou rukou.
  • Blokování opakovaného rozběhu.
Jednoruční úhlová bruska 1300 W / ⌀ kotouče 125 mm, elektronika pro konstantní rychlost otáčení s omezením otáček naprázdno a ochranou proti přetížení. Včetně upínací matice FIXTEC.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

Poznámka:

Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku