{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GWS 18-125 V-LI | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Ochrana proti přepětí | ano | |
Samočinné vypínání | ne | |
Jemný rozběh | ne | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ne | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077120 18-125V-LI | |
Číslo výrobce | 060193A308 |