Úhlová bruska, Typ: WS8-115S

Artiklové číslo: 077104 WS8-115S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WS8-115S
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 800 W
Rozsah otáček 12 000 min-1
Maximální vibrace dle EN 4,2 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Maximální hloubka řezu 28 mm
Hmotnost 1,9 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077104 WS8-115S
EAN / GTIN 4002395150519
Číslo výrobce 4935451293

Popis

Provedení:

Lehká a výkonná jednoruční úhlová bruska 115 mm s kompaktní, ergonomickou konstrukcí, převodová hlava otočná v 90° stupňových krocích, rychlé nastavení ochranného krytu, závit brusného vřetena M14.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, upínací sady a přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku